寒冷紗 黒のおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
29件の「寒冷紗 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寒冷紗 ロール」、「寒冷紗シート」、「遮光幕」などの商品も取り扱っております。
農園芸用寒冷紗 渡辺泰ランキング1位
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに幅(m)1.8材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

遮光ネット 日本マタイランキング2位
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング3位
イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。長さ(m)20材質ポリエステル種別平織使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
1本ほか
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

遮光ネット(ハトメ付) シンセイランキング4位
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネット 遮光用 モノタロウランキング5位
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)種別ラッセル編関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
寸法(m)2×50
1巻
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TOMSON(トムソン)国産 寒冷紗 (約51%)
地面から放射される熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。 アオムシやアブラムシなど、作物の葉や芽を食べてしまう害虫の侵入をシャットアウト。 安心して作物を栽培できます。また、作物を荒らす鳥なども寄せ付けません。 遮光率22%。
用途寒冷紗材質ポリエステル質量(g)550長さ(m)5幅(m)1.8
1個(1.8m×5m)
2,298税込2,528
6日以内出荷

ファームガーデン寒冷紗(黒)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステルブラック目合い(mm)1×1透光率(%)約50
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
1枚ほか
719税込791
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
1枚
5,498税込6,048
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。 保温や防霜用にも使用できます。
1巻
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8遮光率(%)65
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)種別ラッセル編
1枚
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策 ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。寸法(m)2×20
1巻
4,998税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大塚刷毛製造寒冷紗
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。 出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。 自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
ホワイト系長さ(m)100仕様シングル巾材質綿幅(mm)920
1枚
39,980税込43,978
当日出荷